PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA (MM) 180 847014

PINZE UNIVERSALI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:847014
Rubix:170000000535210
EAN:3660338076503
PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA (MM) 180 847014

Riepilogo info tecniche

Peso205 g
Lunghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA (MM) 180 847014


DIN ISO 5746
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato. Finitura lucida
Durezza: 63 HRC. Pinza per uso generico per la presa e il taglio di fili, cavi flessibili e rigidi
Capacità di taglio da 2,0 a 4,0 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso205 g
Lunghezza180 mm
Lunghezza dei becchi47,5 mm
Capacità di taglio4 mm
14,60 IVA esclusa
/ Unità
17,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore