150 CX 180 PINZA UNIVERSALE 187A.18G

Pinze universali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:187A.18G
Rubix:999180600061745
EAN:3662424087134
150 CX 180 PINZA UNIVERSALE 187A.18G

Riepilogo info tecniche

Peso225 g
Lunghezza185 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 150 CX 180 PINZA UNIVERSALE 187A.18G


Impugnature dentate piatte e ovali combinate con elevate prestazioni di taglio.
Bordi affilati per il taglio netto di tutti i tipi di filo: filo morbido, materiali moderni e filo per pianoforte nelle seguenti dimensioni:
187A.16G : 1,8 mm 215 kg/mm²
187A.18G : 2,0 mm 210 kg/mm²
187A.20G: 2,2 mm 205 kg/mm²
La geometria riduce significativamente la forza di taglio grazie all'asse sfalsato e allo speciale profilo del tagliente.
Lega di acciaio al carbonio super resistente, taglienti temprati a induzione.
Manici ergonomici in PVC, antiscivolo, di facile accesso, resistenti agli agenti chimici
Stampa: Verniciato, resistente alla corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso225 g
Lunghezza185 mm
Lunghezza dei becchi36 mm
Capacità di taglio2 mm
16,65 IVA esclusa
/ Unità
20,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione