PINZA M 7130/0X180 M71300180

Pinza universale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:03 06 180
Rubix:160000000756996
EAN:4003773021926
PINZA M 7130/0X180 M71300180

Riepilogo info tecniche

Peso264 g
Lunghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA M 7130/0X180 M71300180


03 06 200 Combination Pliers
With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use. With cutting edges for soft and hard wire. Long cutting edges for thicker cables. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.8 mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.5 mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 13.0 mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: 16.0 mm²
  • VDE tested: yes  
  • KNIPEX 03 06 180 Pinza universale isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 180 mm

    Punti di forza

    Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile. Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza. Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC. Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x65x30 mm
    Peso264 g
    Lunghezza180 mm
    Capacità di taglio12 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    39,04 IVA esclusa
    / Unità
    47,63 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione