150 AX 160 PINZA UNIVERSALE 187A.16CPE

Pinze universali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:187A.16CPE
Rubix:999180600061742
EAN:3662424087240
150 AX 160 PINZA UNIVERSALE 187A.16CPE

Riepilogo info tecniche

Peso195 g
Lunghezza165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 150 AX 160 PINZA UNIVERSALE 187A.16CPE


- Taglienti progettati per tagliare tutti i tipi di filo: filo di pianoforte, filo morbido, materiali moderni (Fe max. 200 kg/mm²).
- Sforzo di taglio minimo grazie all'ampio braccio di leva e all'asse sfalsato.
- Lunga durata grazie all'acciaio al cromo molibdeno vanadio (elevata durezza dei taglienti: 61/63 HRc).
- Guaine ergonomiche in materiale altamente resistente agli agenti chimici.
- Molla di ritorno rimovibile.
- Presentazione: cromata.

Standard: NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500

Informazioni tecniche


Attributi
Peso195 g
Peso195 g
Lunghezza165 mm
Lunghezza dei becchi34 mm
Capacità di taglio1,8 mm
9,5 mm
165 mm
21,47 IVA esclusa
/ Unità
26,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione