PINZA UNIVERSALE 342G 180

Pinze combinate - 8210 JC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8210-180 JC
Rubix:160000000858356
Produttore:6731530
EAN:4010886673157
PINZA UNIVERSALE 342G 180

Riepilogo info tecniche

Peso284 g
Lunghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA UNIVERSALE 342G 180


Pinza universale 180 mm Sec. DIN ISO 5746 Esecuzione rinforzata per l'impiego estremo continuo Tagliente supplementare rialzato Per materiale tondo e piatto Per filo medio-duro 1,6 mm Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente TL = esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu

Informazioni tecniche


Attributi
Peso284 g
Peso284 g
Lunghezza180 mm
Lunghezza dei becchi38 mm
Codice doganale82032000
€ 38,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione