PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA (MM) 200 847015

PINZE UNIVERSALI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:847015
Rubix:170000000535211
EAN:3660338076510
PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA (MM) 200 847015

Riepilogo info tecniche

Peso280 g
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA (MM) 200 847015


DIN ISO 5746
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato. Finitura lucida
Durezza: 63 HRC. Pinza per uso generico per la presa e il taglio di fili, cavi flessibili e rigidi
Capacità di taglio da 2,0 a 4,0 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Lunghezza200 mm
Lunghezza dei becchi53 mm
Capacità di taglio4 mm
17,52 IVA esclusa
/ Unità
21,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore