PINZA UNIVERSALE B 1731/8 MM 180 B17318180

Pinza universale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:03 01 180
Rubix:160000000752057
EAN:4003773013242
PINZA UNIVERSALE B 1731/8 MM 180 B17318180

Riepilogo info tecniche

Peso216 g
Lunghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA UNIVERSALE B 1731/8 MM 180 B17318180


PINZA UNIVERSALE 180 0301 KNIPEX
KNIPEX 03 01 180 Pinza universale rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 180 mm

Punti di forza

Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile. Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza. Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC. Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x84x36 mm
Peso216 g
Lunghezza180 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
21,25 IVA esclusa
/ Unità
25,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione