PINZA UNIVERSALE B 1732/1 MM 200 B17321200

Pinza universale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:03 02 200
Rubix:160000000752064
EAN:4003773034940
PINZA UNIVERSALE B 1732/1 MM 200 B17321200

Riepilogo info tecniche

Peso322 g
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA UNIVERSALE B 1732/1 MM 200 B17321200


PINZA UNIVERSALE 180 0302 KNIPEX
KNIPEX 03 02 200 Pinza universale rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 200 mm

Punti di forza

Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile. Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza. Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC. Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)205x44x50 mm
Peso322 g
Lunghezza200 mm
Capacità di taglio13 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
30,49 IVA esclusa
/ Unità
37,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione