150 AX 200 PINZA UNIVERSALE 187A.20CPE

Pinze universali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:187A.20CPE
Rubix:999180600061746
EAN:3662424087264
150 AX 200 PINZA UNIVERSALE 187A.20CPE

Riepilogo info tecniche

Peso300 g
Lunghezza205 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 150 AX 200 PINZA UNIVERSALE 187A.20CPE


- Taglienti progettati per tagliare tutti i tipi di filo: filo di pianoforte, filo morbido, materiali moderni (Fe max. 200 kg/mm²).
- Sforzo di taglio minimo grazie all'ampio braccio di leva e all'asse sfalsato.
- Lunga durata grazie all'acciaio al cromo molibdeno vanadio (elevata durezza dei taglienti: 61/63 HRc).
- Guaine ergonomiche in materiale altamente resistente agli agenti chimici.
- Molla di ritorno rimovibile.
- Presentazione: cromata.

Standard: NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Peso300 g
Lunghezza205 mm
Lunghezza dei becchi42 mm
Capacità di taglio2,2 mm
11,5 mm
205 mm
31,65 IVA esclusa
/ Unità
38,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione