Riferimenti
Usag:150 AX 160
Rubix:999180200014340
Produttore:U01500150

Dettagli del prodotto : U01500150 150 AX
ISO 5746
Punta con superficie interna zigrinata per presa di materiale piatto
Incavo dentato per presa di materiale tondo
Taglienti temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asole di aggancio
Esecuzione cromata
Punta con superficie interna zigrinata per presa di materiale piatto
Incavo dentato per presa di materiale tondo
Taglienti temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asole di aggancio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Lunghezza dei becchi | 33 mm |
| Capacità di taglio | 1,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
