U01500157 150 CX _180 PINZA UNIVERSALE

PINZE UNIVERSALI CON IMPUGNATURA IN PVC USAG 150 CX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:150 CX 180
Rubix:999180200014347
Produttore:U01500157
EAN:8001150023149
U01500157 150 CX _180 PINZA UNIVERSALE

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : U01500157 150 CX _180 PINZA UNIVERSALE


ISO 5746
Punta con superficie interna zigrinata per presa di materiale piatto
Incavo dentato per presa di materiale tondo
Taglienti temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature in PVC
Esecuzione verniciata trasparente

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza180 mm
Lunghezza dei becchi36 mm
Capacità di taglio2 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione