RED P.U. TUBING 8MM X 5.5MM LE 1025U08 03
Legris Polyurethane PU Tubing Parker 1025U10 02
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:1025U08 03
Rubix:160000001716610
EAN:0820099170473


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | rosso |
Dettagli del prodotto : RED P.U. TUBING 8MM X 5.5MM LE 1025U08 03
Polyurethane's 3 specific materials - ether, ester and food-grade "crystal" - offer excellent flexibility and outstanding use in a wide range of applications, allowing for up to 50% space reduction when compared to semi-rigid PA tubing.
Applicazioni: Robotica, Cablaggio, Pneumatica, Automazione, In-Plant Automotive, Cicli rapidi, Trasformazione alimentare
Colore: ROSSO
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 12
Temperatura massima di esercizio: 70
Medi: Aria (aria compressa), fluidi industriali (a seconda del tipo di materiale)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo"), RG: 1935/2004 CE (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo")
Indice del tubo (mm): 5,5
O.d. del tubo (mm): 8
Materiale del tubo: PU
Pressione di vuoto: 755
Peso: 1
Colore: ROSSO
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 12
Temperatura massima di esercizio: 70
Medi: Aria (aria compressa), fluidi industriali (a seconda del tipo di materiale)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo"), RG: 1935/2004 CE (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo")
Indice del tubo (mm): 5,5
O.d. del tubo (mm): 8
Materiale del tubo: PU
Pressione di vuoto: 755
Peso: 1
Punti di forza
• Fluids: Compressed air, industrial fluids (depending on the material type)
• Materials: Polyurethane ester, Polyurethane ether, Polyurethane ether food-grade "crystal"
• Pressure: Vacuum to 12 bar
• Temperature: -20°C to +70°C
• Tube I.D. (mm): 7
• Tube O.D. (mm): 10
• Tubing Material: PU
• Length (m): 25
• Color: GREEN
• Weight (per unit of measure): 0.04772 kg/m
• Maximum Operating Pressure: 12 barg
• Minimum Operating Temperature: -20 °C
• Maximum Operating Temperature: 70 °C
• Vacuum Pressure Rating: 755 mm-Hg
• Weight: 1.46 kg/package
• Bend Radius: 25 mm
• Number of Tubes: 1
Applicazioni
• Compressed Air and Industrial Fluids Conveying
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 801 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1000 g |
| Diametro interno | 5,5 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | rosso |
| Lunghezza rullo | 250 m |
| 410 mm | |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione