Riferimenti
Dichtomatik:PP007BINOX
Rubix:999230726030930

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Spessore | 1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PP007BINOX
ROND.TEN.US-212 8,7X13X1 ACC. INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore