9191-02240 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP2240 PREDATOR

Predator SPC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPCP2240 PREDATOR
Rubix:160000001567872
Produttore:919102240
EAN:5414465579912
9191-02240 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP2240 PREDATOR

Riepilogo info tecniche

Profilospcp
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9191-02240 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP2240 PREDATOR


Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.

Punti di forza

• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.

Applicazioni

• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospcp
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
Lunghezza interna2240 mm
Lunghezza esterna2270 mm
Spessore18 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
€ 95,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione