ARTICOLO 570010

Pritchel Matrix 570

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:570010
Rubix:999250616004835
Produttore:4543380
EAN:4017981570107
ARTICOLO 570010
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro10 mm
Lunghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 570010


Acciaio speciale. Corpo rifinito con vernice blu Gedore e area di taglio lucidata. È sottoposto a trattamento termico. Adatto per stampare parti in gomma o plastica in base al diametro specifico.
Punzone per materiali morbidi 10 mm Sec. DIN 7200, forma A Per forare cartone, cuoio, gomma, materiale sigillante o di consistenza morbida Tagliente temprato Verniciata colore blu

Punti di forza

•Respect professional safety standards and the use of PPE
Do not expose the pourer with rod to excessive heat, to avoid compromising the characteristics of the product
Do not alter the original shape of the stem pourer
Do not expose/store the rod pourer in acidic, humid or saline environments
After use, clean to extend the useful life and ensure the good functioning of the stem pourer

Informazioni tecniche


Attributi
Peso125 g
Diametro10 mm
Lunghezza130 mm
Peso0,125 kg
Codice doganale82055980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione