Prodotti per l’igiene e la sicurezza

Filtri
CATEGORIE
  • Sicurezza Protezione Igiene (59)
  • Utensileria manuale (1)
  • Manutenzione e riparazione (1)
  • Marca

    33 Prodotto(i) con 61 variante(i):

    Pertinenza
    • giss:840015
    • rubix:170000000533797
    • ean:3660338055799
    • Grandezza
      10
    • Rivestimento
      Senza
    • Livello di resistenza all'abrasione
      3
    1,99 IVA esclusa
    / Paia
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • giss:839992
    • rubix:170000000533783
    • ean:3660338055607
    • Grandezza
      9
    • Rivestimento
      Poliuretano
    • Livello di resistenza all'abrasione
      3
    6,60 IVA esclusa
    / 12 Paia
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • giss:865291
    • rubix:999190400155577
    • ean:3660338196478
    • Grandezza
      8
    • Rivestimento
      Poliuretano
    • Livello di resistenza all'abrasione
      3
    6,48 IVA esclusa
    / 12 Paia
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • giss:733442
    • rubix:170000000532414
    • ean:3660338012662
    • Tinta degli oculari
      Incolore
    • Rivestimento
      Anti-graffio
    • Stanghette regolabili
      No
    2,52 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • giss:839984
    • rubix:170000000533776
    • ean:3660338055539
    • Grandezza
      8
    • Rivestimento
      Poliuretano
    • Livello di resistenza all'abrasione
      3
    6,48 IVA esclusa
    / 12 Paia
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • giss:855055
    • rubix:170000000536609
    • ean:3660338105586
    • Grandezza
      8
    • Rivestimento
      Nitrile
    • Livello di resistenza all'abrasione
      4
    3,82 IVA esclusa
    / Paia
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • giss:844876
    • rubix:170000000534360
    • ean:3660338073588
    • Colore
      Bianco
    • Bloccaggio cuffia
      Rack
    • Materiale principale
      Polipropilene
    12,27 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • giss:886304
    • rubix:999200803000022
    • ean:3660338397417
    • Tipo
      Maschera chirurgica monouso
    • Categoria
      2
    4,00 IVA esclusa
    / Pacchetto
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • giss:847079
    • rubix:170000000535254
    • ean:3660338087011
    • Grandezza
      10
    • Rivestimento
      Lattice
    • Livello di resistenza al freddo (EN 511)
      02X
    5,67 IVA esclusa
    / Paia
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • giss:886037
    • rubix:999200400048835
    • ean:3660338392696
    • Tinta degli oculari
      Incolore
    • Rivestimento
      Senza
    • Materiale principale
      Altro
    8,00 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • honeywell:1013205-V1
    • rubix:999220127015975
    • Classe
      FFP2
    • Valvola
      No
    21,60 IVA esclusa
    / Pacchetto
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • mnt:NITRILE TG. L
    • rubix:999200624016662
    • Grandezza
      L
    • Materiale principale
      Nitrile
    27,00 IVA esclusa
    / Pacchetto
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • giss:886178
    • rubix:999200915009826
    • ean:3660338396304
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • mnt:TUTA PLP TG. L
    • rubix:999200500015272
    • Grandezza
      L
    • Materiale principale
      Polipropilene
    7,50 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • mnt:MASH
    • rubix:999200521050989
    • Tipo
      Mascherina chirurgica monouso
    0,38 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • mnt:ITALIAN PROTECTIVE MASK
    • rubix:999200400047944
    • Tipo
      Mascherina lavabile
    1,90 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • giss:856137
    • rubix:170000000536831
    • ean:3660338114359
    • Indice globale di indebolimento SNR
      29,9 dB
    • Pieghevole
    16,00 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    • giss:844930
    • rubix:170000000534373
    • ean:3660338073977
    • Indice globale di indebolimento SNR
      37 dB
    • Cordati
      No
    • Rilevabile
      No
    19,00 IVA esclusa
    / Pacchetto
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

    • honeywell:4180002-XL
    • rubix:999201105001170
    • ean:3603837500148
    • Grandezza
      XL
    • Materiale principale
      Polipropilene
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

    • giss:865649
    • rubix:170000000540429
    • ean:3660338198991
    • Tinta degli oculari
      Incolore
    • Rivestimento
      Anti-graffio e anti-nebbia
    • Stanghette regolabili
    5,79 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

    • mnt:DISPOSABLE FACE MASK
    • rubix:999200400080742
    • Tipo
      Triplo strato protettivo
    0,32 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

    • mnt:BANER
    • rubix:999200701000044
    • Classe
      FFP2
    • Valvola
      No
    0,84 IVA esclusa
    / Unità
    • Esaurito

    • mnt:SALVIETTE CIAO 20
    • rubix:999200500001112
    • Confezione
      20
    1,15 IVA esclusa
    / Pacchetto
    • Esaurito

    • giss:854320
    • rubix:170000000536268
    • ean:3660338101199
    • Rivestimento
      Anti-graffio e anti-nebbia
    • Tinta degli oculari
      Incolore
    10,61 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    24 items of 33