TAPPI PER LE ORECCHIE USA E GETTA CONF.200PZ. 844930

Tappi per le orecchie usa e getta G-BLUE SOFT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:844930
Rubix:170000000534373
EAN:3660338073977
TAPPI PER LE ORECCHIE USA E GETTA CONF.200PZ. 844930
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloreblu
Indice globale di indebolimento SNR37 dB
Cordatino
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPI PER LE ORECCHIE USA E GETTA CONF.200PZ. 844930


Norma: CE EN352-2

Tappi per le orecchie usa e getta e schiuma di poliuretano flessibile.
La forma conica è progettata per adattarsi alla maggior parte dei canali uditivi.
Il colore blu consente di individuare facilmente i tappi, per una maggiore sicurezza.
Scatola distributrice di 200 paia. (Sacchetto individuale per coppia)
Attenuazione: SNR = 37 dB ; H = 37 dB ; M = 34 dB ; L = 31 dB
APPLICAZIONI
Questi tappi possono essere utilizzati in tutti i campi di attività in cui sono presenti livelli di rumore pericolosi: Metallurgia, settore automobilistico, tessile, costruzioni, aeronautica, industria del legno, stamperie...
PUNTI DI FORZA
Molto comodo.
TAPPI PER LE ORECCHIE USA E GETTA

Punti di forza

Materiale flessibile e anallergico che migliora il comfort dell'utente
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu
Indice globale di indebolimento SNR37 dB
Cordatino
Rilevabileno
Materiale principalepoliuretano
Tipologiausa e getta
Materialeschiuma di poliuretano flessibile
17,64 IVA esclusa
/ Pacchetto
21,52 IVA inclusa
  • Esaurito