Riferimenti
Walter Titex:DC175-05-07.100A1-WJ30RZ
Rubix:999240116018176
Produttore:8128084
EAN:4031132442662

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,5 mm |
Dettagli del prodotto : 8128084-ARTICOLO DC175-05-07.100A1-WJ30RZ
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC175 • Supreme • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RZ • Dc=7,1mm
Punti di forza
Massima produttività, grazie alla precisa adduzione del refrigerante verso il tagliente ;Elevata vita utensile e minori costi di produzione, grazie allo stabile tagliente rettilineo ;Sicura evacuazione del truciolo, grazie all’innovativo rivestimento HiPIMS-TiAlSiN, estremamente liscio ;Tre volte più economico, grazie alla possibilità di ricondizionamento nei Walter Recon Center
Applicazioni
Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, industria automobilistica, settore aeronautico, settore alimentare, industria medicale ;Utilizzabile con emulsione ed olio;Materiali ISO M e S
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | hipims tialsin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x d (5d) |
| Affilatura | tagliente diritto stabile (straight cutting edge) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili e materiali difficili da lavorare |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 200,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 244,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione