Riferimenti
Walter Titex:A1544-2.8
Rubix:999240117028582
Produttore:5062078
EAN:4031132054667

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062078-ARTICOLO A1544-2.8
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe speciali |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione