9517650103200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 10,320
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 10.320
Rubix:999181000026798
Produttore:9517650103200
EAN:4031095293288


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 253 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650103200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 10,320
Punta elicoidale per foratura profonda Stock SuperV-T Ø10,32 mm, 20xD, con rivestimento AlTiN e refrigerazione interna per fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 253 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | cono smussato (relieved cone / kegelmantelanschliff) |
| Stelo | ha (forma stelo) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 625,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 763,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione