9517670110000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 11,000

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51767 11.000
Rubix:999181000026862
Produttore:9517670110000
EAN:4031095292663
9517670110000-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 11,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale412 mm
Profondità di lavorazione363 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517670110000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 11,000


Punta MD con fori di lubrificazione Stock SuperV-T 30xD in carburo con rivestimento AlTiN: Ø11 mm, lunghezza 412 mm e profondità di lavorazione 363 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale412 mm
Profondità di lavorazione363 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura11/363 = 0,0303
Affilaturakegelmantelanschliff
Stelopmknsh
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inox, ghisa; adatto anche ad acciai automatici e temprati
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo12 mm
1013,91 IVA esclusa
/ Unità
1236,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione