9717640037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 3.700
Rubix:999240628007386
Produttore:9717640037000
EAN:4031095345963


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,700
Punta elicoidale Stock SuperV‑T‑Al 71764 con refrigerazione interna e fori di lubrificazione, per forature profonde fino a 15xD. Ø 3,7 mm, tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido/bright) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:15 |
| Affilatura | flächenanschliff 135° |
| Stelo | cilindrico, ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 310,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 379,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione