9717640032500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,250
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 3.250
Rubix:999240628007398
Produttore:9717640032500
EAN:4031095346021


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640032500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,250
Punta MD Stock SuperV 71764 Ø 3,25 mm con refrigerazione interna e profondità di foratura 15xD: finitura blank, tolleranza h7 e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1/15 (≈0,067) |
| Affilatura | affilatura a superficie (flächenanschliff) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 302,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione