9717650072000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 7.200
Rubix:999240628006738
Produttore:9717650072000
EAN:4031095344188


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 144 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650072000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,200
Punta elicoidale MD Stock con fori di lubrificazione per foratura profonda 20xD. Adatta per lavorazioni di precisione dove serve evacuazione lubrificante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 144 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | lucido |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 7,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 563,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 686,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione