Riferimenti
HPMT:H03 0220 8
Rubix:999180200115349



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 17,6 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0220 8
PUNTA DR VA OF H03 0220 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 17,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090, hpt) |
| Tolleranza | d(h7); d2(h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,125 (profondità = 8×ø) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point design |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio (lavorato e fuso); leghe di rame; ghisa grigia; ghisa duttile; leghe di titanio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore