PUNTA TRAPANO 222A.T6.8

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:222A.T6,8
Rubix:999200200085015
Produttore:222A.T6.8
EAN:3148511506714
PUNTA TRAPANO 222A.T6.8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,8 mm
Lunghezza totale105 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA TRAPANO 222A.T6.8


222A.T - Punte elicoidali rettificate Peso: 0.006 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)105x7x7 mm
Peso imballaggio23 g
Diametro del foro6,8 mm
Lunghezza totale105 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 388
Materiale del corpohss
Materiale da tagliohss
Diametro stelo6,8 mm
6,12 IVA esclusa
/ Unità
7,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione