9712210047000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 LUCIDE 71221 4,700

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71221 4.700
Rubix:160000000193278
EAN:4031095062976
9712210047000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 LUCIDE 71221 4,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,7 mm
Lunghezza totale80 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712210047000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 LUCIDE 71221 4,700


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro4,7 mm
Lunghezza totale80 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo4,7 mm
4.700 mm
80.000 mm
Paese d'origineDE
3,11 IVA esclusa
/ Unità
3,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione