9711460039700-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 3,970
Punte elicoidali extra lunghe, serie 2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71146 3.970
Rubix:160000000191907
Produttore:9711460039700
EAN:4031095163239


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 220 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711460039700-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 3,970
Punte elicoidali extra lunghe, serie 2, ~20xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 3,97 mm |
| Lunghezza totale | 220 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869 |
| Rivestimento | modanatura nitrurata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,97 mm |
| 3.970 mm | |
| 220.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione