9711470085000-PUNTA HSS GRANDEZZA 3 DIN 1869 LUCIDE 71147 8,500
Punte elicoidali extra lunghe, serie 3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71147 8.500
Rubix:160000000191946
EAN:4031095160757


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 390 mm |
| Profondità di lavorazione | 265 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711470085000-PUNTA HSS GRANDEZZA 3 DIN 1869 LUCIDE 71147 8,500
Punte elicoidali extra lunghe, serie 3, ~25xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,13 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Lunghezza totale | 390 mm |
| Profondità di lavorazione | 265 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869 |
| Rivestimento | modanatura nitrurata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,5 mm |
| 8.500 mm | |
| 390.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione