Riferimenti
SCU:1331G 12
Rubix:160000000861567
EAN:8031591062025


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : PUNTE X PIETRE E MURI 1331G 12
Tipo standard. Con placchetta in METALLO DURO, universale per rotazione e percussione. Adatte per forare pietre, muri, piastrelle, marmette, rivestimenti ceramici, cementi, Klinker. Esecuzione cromatizzata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | cromatizzata |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione