004230010-PUNTA HSS PER PUNTI DI SALDATURA 10 423 10
Punte speciali per punti di saldatura in acciaio HSS rettificate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:423 10
Rubix:160000000002459
Produttore:004230010
EAN:8014230097459


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 004230010-PUNTA HSS PER PUNTI DI SALDATURA 10 423 10
Punte speciali per punti di saldatura in acciaio HSS rettificate
Punti di forza
Punte speciali per punti di saldatura in acciaio HSS rettificate
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 43,2 g |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,11 IVA inclusa
- Esaurito