9517200002600-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,260

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 0.260
Rubix:999220701000042
Produttore:9517200002600
EAN:4031095324371
9517200002600-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,260

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,26 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200002600-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,260


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,26 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione3 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura11,5xd
Affilaturaflächenanschliff 140°
Steloha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai strutturali e temprati; acciai automatici e bonificabili; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi alto legate
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
28,43 IVA esclusa
/ Unità
34,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione