9517180042000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,200

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 4.200
Rubix:999230214005713
Produttore:9517180042000
EAN:4031095337166
9517180042000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale183 mm
Profondità di lavorazione136,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180042000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,200


Punta da trapano Stock SuperV-180 con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Geometria 180° per fondo piatto, basse bave e taglio a destra.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale183 mm
Profondità di lavorazione136,7 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,33
Angolo d'elica180 °
Affilaturaaffilatura piana 180°
Stelocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo6 mm
89,45 IVA esclusa
/ Unità
109,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione