QUAD-RING D.INT:291,69 MM D.CORDA:3,53 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04277-N7004
Quadring Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:XR 291.69X3.53 NBR 70
Rubix:999201006068472
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 291,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QUAD-RING D.INT:291,69 MM D.CORDA:3,53 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04277-N7004
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 291,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione