QR73B QUADRING DIAMETRO INTERNO:223.50 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:106002235
Rubix:999190900101117

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 223,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR73B QUADRING DIAMETRO INTERNO:223.50 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:223.50 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 223,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito