RACC.CS2424FP45 T.11/2-FP 11/2 W.P.:415 BAR CS2424FP45

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CS2424FP45
Rubix:999190900044427
RACC.CS2424FP45 T.11/2-FP 11/2 W.P.:415 BAR CS2424FP45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/2 ''
Materialeacciaio 11smnpb37 / 11smnpb30 (secondo en 10277-3:2000)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS2424FP45 T.11/2-FP 11/2 W.P.:415 BAR CS2424FP45


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:45° Pressione:415 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/2 ''
Materialeacciaio 11smnpb37 / 11smnpb30 (secondo en 10277-3:2000)
Esecuzione45°
Diametro esterno del tubo63,5 mm
Diametro di filettatura38,1 mm
Pressione415 bar
€ 45,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore