0184222007 24-SDSC-L12-G3/8E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDSC-L12-G3/8E
Rubix:999190900027543
0184222007 24-SDSC-L12-G3/8E
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0184222007 24-SDSC-L12-G3/8E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Connessione 13/8 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,92 IVA esclusa
/ Unità
2,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore