Riferimenti
Rastelli:E231518L
Rubix:999190900095414
Produttore:TN94-18LNPT

Documenti
Dettagli del prodotto : TN94-18LNPT TN94-18LNPT
RACCORDO Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:1/2" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Tipo Filetto:NPT Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
