Riferimenti
SMC:KQ2L06-02NS
Rubix:999221025047877
Produttore:00981595
EAN:3618036058475

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Connessione 2 | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00981595-ARTICOLO KQ2L06-02NS
I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio
Punti di forza
Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Applicazioni
Per vuoto e aria compressa. Adatto anche per acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Connessione 2 | 6 |
| Materiale | c3604;pbt;pp |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione