RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 840777
Raccordo a squadra orientabile maschio cilindrico - NSF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:840777
Rubix:170000000534080
EAN:3660338061165


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Connessione 2 | 8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 840777
Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di utilizzo: da -15°C a +200°C
Per tubi PA12, PA11, PU shore 98, PTFE.
Norme alimentari: norma NSF 61/ ANSI 61, NSF 51/ ANSI 51.
Filettature: conformi alla norma: ISO 228 classe A
Ottone placcato al nichel per uso alimentare. Tenuta: FKM alimentare. Anello in PTFE.
Temperatura di utilizzo: da -15°C a +200°C
Per tubi PA12, PA11, PU shore 98, PTFE.
Norme alimentari: norma NSF 61/ ANSI 61, NSF 51/ ANSI 51.
Filettature: conformi alla norma: ISO 228 classe A
Ottone placcato al nichel per uso alimentare. Tenuta: FKM alimentare. Anello in PTFE.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Connessione 2 | 8 |
| Materiale | ottone placcato al nichel per uso alimentare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione