19539-RACCORDO A L PER TUBI L-PK-2

Raccordo spinato CN L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:L-PK-2
Rubix:160000000579628
Produttore:19539
EAN:4052568022617
19539-RACCORDO A L PER TUBI L-PK-2

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 19539-RACCORDO A L PER TUBI L-PK-2


Raccordo a L per tubi L-PK-2 Con nipplo spinato Diametro nominale=1,5 mm, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Attacco pneumatico 1=per tubo con diametro esterno 3 mm, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,66 g
Tipologiacn
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione