25D005P5-RASCHIATORE RAD 14 - 14X20,6X3/5 MAT: TPU RAD 14
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD014
Rubix:999190900036415
Produttore:25D005P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,6 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D005P5-RASCHIATORE RAD 14 - 14X20,6X3/5 MAT: TPU RAD 14
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:20.60 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,6 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore