25D075P5-RASCHIATORE RAD 160 - 160X168,2X5/12 MAT: TPU RAD 160
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD160
Rubix:999190900036481


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 168,2 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D075P5-RASCHIATORE RAD 160 - 160X168,2X5/12 MAT: TPU RAD 160
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:168.20 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 168,2 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore