11M075Y0-RASCHIATORE R08 2634 - 26X34X3,9/7 MAT: NBR R08 2634
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:11M075Y0-GUARNIZIONE
Rubix:999190900036183


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11M075Y0-RASCHIATORE R08 2634 - 26X34X3,9/7 MAT: NBR R08 2634
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:26.00 mm Diametro Esterno:34.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito