GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 16 MM X 24 MM X 6 MM WD1700160-N968T
Scraper
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD1700160-N968T
Rubix:999190900047799

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 16 MM X 24 MM X 6 MM WD1700160-N968T
The scraper is preferably used for reciprocating piston rods and plunger pistons in hydraulic cylinders. it prevents the penetration of dirt into the system and on the medium side holds back the residual oil film from the extending piston rod.
DOUBLE SCRAPER
Applicazioni
Low friction, good scraping effect both inwards and outwards, simple, small installation groove, compact design, easy installation and removal without tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | wd17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore