Riferimenti
Usag:987 A 150
Rubix:160000000342707
EAN:8010239052222

Documenti
Dettagli del prodotto : U09870001 RASCHIETTO 987 A 150
Impugnatura in legno - Esecuzione verniciata con taglienti puliti
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 265x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 169 g |
| Forma | piatto |
| Lunghezza | 260 mm |
| Impugnatura | con |
| Sezione | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
