COMPACT FLOW REGULATOR D4 THRE 7060 04 10

Legris Regolatore di flusso compatto BSPP 7060

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:7060 04 10
Rubix:160000001720116
EAN:0820099319926
COMPACT FLOW REGULATOR D4 THRE 7060 04 10
brand logo

Dettagli del prodotto : COMPACT FLOW REGULATOR D4 THRE 7060 04 10


Banjo con vite esterna, connessione push-in. - regolazione affidabile, precisa e progressiva, - dado di bloccaggio che garantisce la stabilità della regolazione, - per l'impiego in tutte le installazioni pneumatiche grazie alle elevate prestazioni e alle dimensioni ridotte.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Processo automobilistico, Imballaggio
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a tubo
Dimensione attacco 1: G 1/8
Tipo di connessione 1: BSPP maschio
Dimensione attacco 2: 4 mm (O.D.)
Dimensione attacco 2: 4 mm
Tipo attacco 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Scarico
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Altezza: 38
Dimensione Hex: 10
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Lavorazioni industriali
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Pressione minima di esercizio: 1, 14,5
Temperatura minima di esercizio: 0, 32
Materiale dado: Ottone nichelato
Stile del prodotto: Regolatori compatti con regolazione esterna
Tipo di prodotto: Raccordi funzionali e controllo del flusso
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,02

Punti di forza

- Produttività migliorata
- Portata massima più elevata rispetto ai regolatori standard
- Pieno flusso con minima caduta di pressione (modello 7060)
- Controllo ottimale della velocità dello stelo del cilindro
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Riduzione del consumo di aria compressa e di energia - Precisione e prestazioni
- Regolazione precisa per un'accurata regolazione del flusso dall'apertura iniziale a quella massima
- Velocità di spostamento dello stelo del cilindro costante
- Stabilità a lungo termine del flusso - Peso ridotto (versione in polimero) - Resistenza meccanica alla corrosione con versione in ottone nichelatostabilità a lungo termine del flusso
- Peso ridotto (versione in polimero)
- Forza meccanica e resistenza alla corrosione con la versione in ottone nichelato - Ergonomia e ampia portata
- Vite di regolazione esterna: facile da regolare senza attrezzi e bloccabile
- Vite di regolazione incassata: più compatta e protegge il meccanismo di regolazione
- Uni-direzionale: scarico o ingresso
- Bi-direzionale: regolazione del flusso d'aria in entrambe le direzioni
- Posizionamento a 360°
- Versione NPT su richiesta

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Ferrovia
- Controllo dei cilindri pneumatici
- Regolazione del flusso di aria compressa a bassa pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Peso imballaggio217 g
60 mm
Codice doganale84813099
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,94 IVA esclusa
/ Unità
20,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione