00478103-ARTICOLO VBA20A-03

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VBA20A-03
Rubix:999221025043467
Produttore:VBA20A-03
EAN:3618036604498
00478103-ARTICOLO VBA20A-03

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica1000 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00478103-ARTICOLO VBA20A-03


The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
56-VBA2#A,4#A, booster di pressione, Categoria ATEX 3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)118x300x176 mm
Peso3900 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineJP
724,72 IVA esclusa
/ Unità
884,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione