549401-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-100-10-A

Aumentatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPA-100-10-A
Rubix:160000000601151
Produttore:549401
EAN:4052568190507
549401-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-100-10-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/2; g 1/4 ''
Portata volumetrica3000 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 549401-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-100-10-A


Moltiplicatore di pressione DPA-100-10-A per la generazione di pressioni più elevate. Diametro pistone=100 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=(* Moltiplicatore di pressione a due pistoni, * Con pistone del solenoide), Manometro=G1/4" preparato, Pressione di uscita 2=4 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12166 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2; g 1/4 ''
Portata volumetrica3000 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
2287,81 IVA esclusa
/ Unità
2791,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione