552932-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-63-10-CRVZS10

Pressurizzatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPA-63-10-CRVZS10
Rubix:160000000601955
Produttore:552932
EAN:4052568194956
552932-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-63-10-CRVZS10

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g3/8 ''
Portata volumetrica1000 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 552932-MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE DPA-63-10-CRVZS10


Moltiplicatore di pressione DPA-63-10-CRVZS10 Combinazione di moltiplicatore di pressione e serbatoio d'aria compressa, in acciaio inossidabile. Diametro pistone=63 mm, Volume=10 l, Posizione di montaggio=Scarico della condensa verso il basso, Costruzione=(* Moltiplicatore di pressione a doppio pistone, * Con serbatoio d'aria compressa, * Con manometro, * Con valvola unidirezionale), Indicazione della pressione=Con manometro

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)410x230x700 mm
Peso15639 g
Diametro di filettatura (pollici)g3/8 ''
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
2248,78 IVA esclusa
/ Unità
2743,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione